YT505 YT505 軽量ハイカットマジック YETIAN(いえてん) 39879718

YT505 軽量ハイカットマジック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード39879718品番YT505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量ウレタン2層底の長マジックタイプ。クッション性に優れた耐油性靴底です。

用途土木、建築業サイズ(cm)28足幅4E形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種材質(アッパー)PU材質(ソール)ウレタン2層底標準質量(g/片足)560(26cm)材質(先芯)強化樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
注意
※経年劣化により加水分解する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする