曜日別特売
YT503 YT503 ちょっと短い半長靴 YETIAN(いえてん) 39879763

YT503 ちょっと短い半長靴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード39879763品番YT503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量ウレタン2層底の半長靴よりちょっと短いタイプ。クッションに優れた耐油性靴底です。

用途
土木、建築業
サイズ(cm)26.5材質(先芯)足幅4E規格JSAA B種材質(アッパー)PU形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)430(26cm)靴タイプ半長靴
注意
※経年劣化により加水分解する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39879754
2020-05-04
用途: 通勤用
サービス業

いままでいろんな長靴を買いましたがどれも耐久性がなくすぐ水が入り使い物になりませんでした。今回購入した半長靴はがっちりしており軽く期待が持てます。まだ使い始めたばかりなのでまたレビューしたいと思います。それと気になったのは白い糸でステッチが入れてありできれば黒い糸の方がよかってのでは、、、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする