N94 N94 ウレタンクッションインソール YETIAN(いえてん) 39880987

N94 N94 ウレタンクッションインソール YETIAN(いえてん) 39880987
N94 N94 ウレタンクッションインソール YETIAN(いえてん) 39880987

N94 ウレタンクッションインソール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
内容量1足注文コード39880987品番N94
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

クッション性抜群のウレタンを使用したインソール。

用途
足,腰,膝の疲労軽減に。
材質【上面】ポリエステル・【下面】ポリウレタンサイズL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39880987
2021-11-07
用途: 普段履きでの使用
建設業・工事業

貴社で購入した「たびぐつ」の中敷きとして使用しました。
使用開始したその日にYETIANと書かれた黒の表皮がウレタンから剥離しました。クッション性はいいのですが、とても残念な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする