曜日別特売
N98 N98 踏抜防止繊維入クッションインソール YETIAN(いえてん) 39881023

N98 N98 踏抜防止繊維入クッションインソール YETIAN(いえてん) 39881023
N98 N98 踏抜防止繊維入クッションインソール YETIAN(いえてん) 39881023

N98 踏抜防止繊維入クッションインソール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1足注文コード39881023品番N98
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

踏み抜き防止繊維入りクッションインソール。踏み抜きにクッション性を。

用途
解体作業など
機能踏み抜き防止(繊維)材質【上面】ポリエステル・【中面】ポリウレタン・【下面】合成繊維サイズL
注意
※踏み抜き防止繊維入りですが、強い衝撃を加えると貫通する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする