※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IDG60HV4)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
接続口径
(04) 1/2
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
注文コード
39881984
品番
IDG60HV4-04-R
参考基準価格(税別)
¥179,110
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・ドレン排出
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
60
基準露点温度(℃)
(H)-15
空気流量(L/min)
600
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(04) 1/2
構成機器
(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
結合方式
(4) モジュラ結合
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
CADデータダウンロード