N8001 N8001 はっすいくんガード YETIAN(いえてん) 39882204

N8001 はっすいくんガード

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード39882204品番N8001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

水を弾き、汚れが付きにくい撥水加工を施した、プラスチック先芯入り布製作業靴です。

用途
軽作業用
サイズ(cm)25材質(先芯)プラスチック足幅3E材質(アッパー)キャンバス(撥水加工)形状ローカット種類作業靴材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)280(26cm)機能撥水甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※撥水加工は永久に続くものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 家具製造

5年以上リピートしてます。
先端のガードで何度か守られました。商品にも書かれていますが安全靴ではないのでご注意を

対象商品 : 39882326
2025-04-03
用途: 金属加工

最近は切削や穴開けする時以外はいつもこれを愛用してます。撥水加工がついてるのとつま先保護があるのも良き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする