N8800 N8800 いえてんハイガード YETIAN(いえてん) 39883297

N8800 いえてんハイガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード39883297品番N8800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

つま先に鋼製先芯入り。キャンパス地なので柔らかいマジックタイプの作業靴。

用途
土木、建築業
サイズ(cm)28材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)キャンバス形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)500(26cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする