YETIAN(いえてん)
N8800 いえてんハイガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
紺
黒
紺
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39883333
品番
N8800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
つま先に鋼製先芯入り。キャンパス地なので柔らかいマジックタイプの作業靴。
用途
土木、建築業
サイズ(cm)
26
色
紺
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
キャンバス
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
500
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ