曜日別特売
N8080 N8080 いえてんミドルガード YETIAN(いえてん) 39883446

N8080 いえてんミドルガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード39883446品番N8080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

つま先に鋼製先芯入り。キャンパス地なので柔らかいマジックタイプの作業靴。

用途土木、建築業サイズ(cm)24.5足幅3E形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)キャンバス材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)430(26cm)材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする