※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IDG75H)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
付属品
(B) ブラケット付
注文コード
39883454
品番
IDG75H-N04B-P
参考基準価格(税別)
¥182,550
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
75
基準露点温度(℃)
(H)-15
空気流量(L/min)
750
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(04) 1/2
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
付属品
(B) ブラケット付
CADデータダウンロード