※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IDG75HV4)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(N) NPT
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39883524
品番
IDG75HV4-04
参考基準価格(税別)
¥223,410
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
75
構成機器
(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
空気流量(L/min)
750
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H)-15
CADデータダウンロード