FK2017 ちょこっとPP袋 ブリリアントスター カクケイ 39883997

FK2017 ちょこっとPP袋 ブリリアントスター カクケイ 39883997
FK2017 ちょこっとPP袋 ブリリアントスター カクケイ 39883997

ちょこっとPP袋 ブリリアントスター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
幅(mm)120
高さ(mm)10
内容量1袋(50枚)注文コード39883997品番FK2017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ

幅(mm)120高さ(mm)10仕様透明素材材質OPPサイズM寸法(幅W×高さH)(mm)120×10厚さ0.03質量(g/枚)1.4
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39884006
2021-03-01
用途: プレゼントのラッピング

大きすぎず小さすぎない為、使い勝手がいい!柄も私好み!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする