曜日別特売
FK-2006 ちょこっとPP袋 プリティボタン カクケイ 39884146

FK-2006 ちょこっとPP袋 プリティボタン カクケイ 39884146
FK-2006 ちょこっとPP袋 プリティボタン カクケイ 39884146

ちょこっとPP袋 プリティボタン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)
幅(mm)120
高さ(mm)200
内容量1袋(50枚)注文コード39884146品番FK-2006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ

幅(mm)120高さ(mm)200材質OPP寸法(幅W×高さH)(mm)120×200厚さ0.03質量(g/枚)1.4アズワン品番61-7272-35
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする