曜日別特売
OPI-140 クリアポケット インデックス付 カクケイ 39884496

OPI-140 クリアポケット インデックス付 カクケイ 39884496
OPI-140 クリアポケット インデックス付 カクケイ 39884496

クリアポケット インデックス付

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(30枚)
幅(mm)140
高さ(mm)195
内容量1袋(30枚)注文コード39884496品番OPI-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。
焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
書き込みできるインデックス付き。

用途
書類や写真の分類・整理・保管など
材質OPP厚さ(mm)0.06幅(mm)140高さ(mm)195テープなしサイズB6M・写真2L判入数(枚)30質量(g/個)94
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※にじむ恐れがあるので水性ペンをご使用の際にはインクが乾くまで触らないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39884505
2020-10-14
用途: 写真入れとして。
医療・福祉・介護関連業

インデックスは不要だと思っていましたが
意外と書き込んだりするのに便利だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする