カクケイ
クリアパック フタ付 #30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1セット(100枚×10袋)
1袋(100枚)
幅(mm)
80
80
80
70
120
40
50
60
90
100
105
110
115
130
140
153
155
150
160
175
180
200
216
高さ(mm)
180
150
250
160
180
80
205
155
280
170
230
110
240
300
200
260
130
210
277
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
39884846
品番
TP8-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
80
高さ(mm)
180
テープ
あり
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
30