TP38-60 クリアパック フタ付 #30 カクケイ 39885169

クリアパック フタ付 #30

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
幅(mm)380
高さ(mm)600
内容量1袋(50枚)注文コード39885169品番TP38-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。

材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03幅(mm)380高さ(mm)600テープありサイズB3入数(枚)50アズワン品番61-7287-98テープ部分(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39885169
2026-01-23
用途: しめ縄の包装
農・林・水産業

しっかりした材質で1度も破れることなく包装できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする