曜日別特売
ST13-18 クリアパック フタなし #30 カクケイ 39885345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリアパック フタなし #30

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
幅(mm)130
高さ(mm)180
内容量1袋(100枚)注文コード39885345品番ST13-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。

材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03幅(mm)130高さ(mm)180テープなし入数(枚)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03295137
2022-12-01
用途: 商品のパッケージに利用しています。
ピースケア株式会社卸売・小売業

静電気もなくスムーズに中に入れやすく作業しやすく助かっています。

対象商品 : 03294988
2019-11-30
用途: 商品の梱包に使用しています。
南谷商店

いつも通りの製品状態で、いつも通りに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする