曜日別特売
ST23-36 クリアパック フタなし #30 カクケイ 39885467

クリアパック フタなし #30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
幅(mm)230
高さ(mm)360
内容量1袋(100枚)注文コード39885467品番ST23-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。

材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
230
高さ(mm)
360
テープ
なし
入数(枚)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする