カクケイ
クリアパック フタなし #30
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100枚)
幅(mm)
310
注文コード
39885519
品番
ST31-43.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
310
高さ(mm)
435
テープ
なし
サイズ
A3
入数(枚)
100