曜日別特売
オ-100-185 クリアパック フタ付 #40 カクケイ 39885607

クリアパック フタ付 #40

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
幅(mm)100
100
110
115
40
50
60
90
95
118
120
135
140
150
155
160
170
180
200
205
235
240
250
260
270
280
290
320
高さ(mm)185
185
80
85
100
205
170
215
280
190
200
230
270
145
240
250
300
140
120
330
340
350
370
380
400
440
内容量1袋(100枚)注文コード39885607品番オ-100-185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。

材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.04幅(mm)100高さ(mm)185テープあり入数(枚)100テープ部分(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39885695
2021-12-14
用途: 製品梱包

5日以内出荷となっているのですが、なぜ5日以内に出荷しないのですか?

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
在庫状況・物流状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

対象商品 : 39885607
2020-08-02
用途: マスク配布用
うむさん堂卸売・小売業

お客様へぼサージカルマスク配布用の個包装として購入。
一般的なサージカルマスクのサイズにぴったり収まるサイズ。
個包装し、当社をご利用したお客様へサービスとして配布しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする