IFW520-F04-00-Q IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW520) SMC 39886114

※8-M13-3-IFW5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) GCE-対応品(Q) CE対応品接続口径(04) 1/2注文コード39886114品番IFW520-F04-00-Q
参考基準価格(税別)¥16,390販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
接続口径(04) 1/2ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/minねじの種類(F) Gランプ(0) ランプなしCE-対応品(Q) CE対応品ターミナルボックス(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする