カクケイ
平袋 茶Kハート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100枚)
1セット(100枚×5袋)
1セット(200枚×5袋)
1セット(400枚×5袋)
1袋(200枚)
1袋(400枚)
幅(mm)
180
180
116
80
高さ(mm)
235
235
170
115
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
39886307
品番
フ-907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
180
高さ(mm)
235
材質
筋入クラフト32g/m
2
サイズ
2号
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×235
柄
ハート
質量(g/枚)
3.5