カクケイ
平袋 茶Kハート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(200枚)
1セット(100枚×5袋)
1セット(200枚×5袋)
1セット(400枚×5袋)
1袋(200枚)
1袋(400枚)
幅(mm)
116
180
116
80
高さ(mm)
170
235
170
115
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
39886316
品番
フ-908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
116
高さ(mm)
170
材質
筋入クラフト32g/m
2
サイズ
5号
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×170
柄
ハート
質量(g/枚)
1.9