曜日別特売
IFW520-N06-86 IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW520) SMC 39886342

※8-M13-3-IFW5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPTCE-対応品(-) なし接続口径(06) 3/4注文コード39886342品番IFW520-N06-86
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
接続口径(06) 3/4ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/minねじの種類(N) NPTランプ(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)CE-対応品(-) なしターミナルボックス(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする