曜日別特売
FK2103 角底袋 スイートドット カクケイ 39886447

FK2103 角底袋 スイートドット カクケイ 39886447
FK2103 角底袋 スイートドット カクケイ 39886447

角底袋 スイートドット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
マチ(mm)55
寸法(幅W×高さH)(mm)90×170
内容量1袋(50枚)注文コード39886447品番FK2103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

底マチ付きで使いやすく、いろいろな包み方を楽しむことができる人気の定番アイテムです。
サイズが豊富でとても便利。

用途プレゼントなどにマチ(mm)55寸法(幅W×高さH)(mm)90×170材質晒クラフト60g/m2サイズS質量(g/枚)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39886447
2025-03-05
用途: 製品お届け用、プレゼントラッピング用
アイビー化粧品 たさき営業所卸売・小売業

サイズ感も良く、色柄がとても可愛い。
厚みもちょうどよい。

対象商品 : 39886438
2024-03-07
用途: お菓子のプレゼント用の袋
その他業種

可愛いし、サイズも良かったので購入しましたが、なにより出荷が遅いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする