曜日別特売
KA-1 角底袋 カンヅメ カクケイ 39886508

KA-1 角底袋 カンヅメ カクケイ 39886508
KA-1 角底袋 カンヅメ カクケイ 39886508

角底袋 カンヅメ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
マチ(mm)75
内容量1袋(100枚)注文コード39886508品番KA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

底マチ付きで使いやすく、いろいろな包み方を楽しむことができる人気の定番アイテムです。
サイズが豊富でとても便利。

用途プレゼントなどにマチ(mm)75寸法(幅W×高さH)(mm)210×385材質片艶晒クラフト70g/m2レッドサイズ4切カンズメ質量(g/枚)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする