KC-3 角底袋 英文字 カクケイ 39886535

KC-3 角底袋 英文字 カクケイ 39886535
KC-3 角底袋 英文字 カクケイ 39886535

角底袋 英文字

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100枚)注文コード39886535品番KC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

底マチ付きで使いやすく、いろいろな包み方を楽しむことができる人気の定番アイテムです。
サイズが豊富でとても便利。

用途プレゼントなどにマチ(mm)70寸法(幅W×高さH)(mm)120×220材質晒クラフト60g/m2グリーンサイズM英文字質量(g/枚)7.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする