曜日別特売
FK2320 手提紙袋 ブリリアントスター カクケイ 39886657

FK2320 手提紙袋 ブリリアントスター カクケイ 39886657
FK2320 手提紙袋 ブリリアントスター カクケイ 39886657

手提紙袋 ブリリアントスター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)
幅(mm)195
マチ(mm)110
内容量1袋(10枚)注文コード39886657品番FK2320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。

マチ(mm)110幅(mm)195仕様スピンドル紐、ツヤPP貼材質コート紙157g/m2サイズS寸法(幅W×高さH)(mm)195×195ブリリアントスター質量(g/枚)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39886657
2022-12-09
用途: 梱包作業
サービス業

しっかりと丈夫な作りで、内面にも柄がありとても可愛くプレゼント用の梱包に重宝しています♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする