TBD-1 手提紙袋 ボーダー カクケイ 39886709

TBD-1 手提紙袋 ボーダー カクケイ 39886709
TBD-1 手提紙袋 ボーダー カクケイ 39886709

手提紙袋 ボーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(25枚)
内容量1袋(25枚)注文コード39886709品番TBD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。

マチ(mm)220幅(mm)450仕様紙平紐ブルー材質未晒クラフト100g/m2サイズワイド寸法(幅W×高さH)(mm)450×440ボーダー質量(g/枚)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする