カクケイ
クッション封筒 プッチ君
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5枚)
1セット(25枚×8袋)
1セット(5枚×40袋)
1袋(5枚)
幅(mm)
200
225
200
175
105
120
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
39886754
品番
PK-K3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
封筒に入れるとクッション封筒になり、使用後は再利用できます。
用途
壊れやすい物の郵送や保管などに
材質
ポリエチレン
幅(mm)
200
高さ(mm)
260
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
1
仕様
ツブ内面
サイズ
角3
質量(g/個)
6.6
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※にじむ恐れがあるので水性ペンをご使用の際にはインクが乾くまで触らないでください