曜日別特売
PK-K5 クッション封筒 プッチ君 カクケイ 39886763

PK-K5 クッション封筒 プッチ君 カクケイ 39886763
PK-K5 クッション封筒 プッチ君 カクケイ 39886763

クッション封筒 プッチ君

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)
幅(mm)175
内容量1袋(5枚)注文コード39886763品番PK-K5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

封筒に入れるとクッション封筒になり、使用後は再利用できます。

用途
壊れやすい物の郵送や保管などに
材質ポリエチレン幅(mm)175高さ(mm)225空気粒高(mm)4空気粒径(mm)1仕様ツブ内面サイズ角5質量(g/個)4.9
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※にじむ恐れがあるので水性ペンをご使用の際にはインクが乾くまで触らないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする