カクケイ
クッション封筒 プッチ君
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5枚)
1セット(25枚×8袋)
1セット(5枚×40袋)
1袋(5枚)
幅(mm)
120
225
200
175
105
120
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
39886788
品番
PK-FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
封筒に入れるとクッション封筒になり、使用後は再利用できます。
用途
壊れやすい物の郵送や保管などに
材質
ポリエチレン
幅(mm)
120
高さ(mm)
135
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
1
仕様
ツブ内面
サイズ
小物用
質量(g/個)
1.9
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※にじむ恐れがあるので水性ペンをご使用の際にはインクが乾くまで触らないでください