MPBS1260×0.64×14-1P ポータブルバンドソー替刃 モノタロウ 39887077

MPBS1260×0.64×14-1P ポータブルバンドソー替刃 モノタロウ 39887077
MPBS1260×0.64×14-1P ポータブルバンドソー替刃 モノタロウ 39887077
モノタロウ

ポータブルバンドソー替刃

(82件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(mm)1260
山数14
厚さ(mm)0.64
内容量1箱(1本)注文コード39887077品番MPBS1260×0.64×14-1P
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。

用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。長さ(mm)1260厚さ(mm)0.64幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス山数14主要切断材料鋳鉄管、ガス管、大中径ステンレス管(肉厚6mm前後)主な適合機械新ダイワSB-120・RB10・RB-120・RB100Y、HiKOKI(旧日立工機)CB-13FA
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※作業時は、必ず作業に適した服装及び保護メガネ、革手袋等の保護具を着用してください。
※機械運転中、鋸刃には絶対に触れないでください。
※バンドソーはスプリング性があり、跳ねやすいので充分に注意してください。
※使用される切断機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。
※機械に装着する前に、切り粉等のゴミをきれいに取り除いてから使用してください。
※機械のホイールのゴム、鋸刃ガイドローラー等が摩耗していないか確認してください。摩耗しているようであれば速やかに交換してください。
※被削材に合ったピッチ及び切込厚を選定してください。ピッチ、切込厚が合っていない場合は、切曲がり、刃欠け、短寿命などの原因になります。
※バンドソーを解く時は周囲の安全を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 交換部品
ワールド通信

メーカーは違いますが厚さと長さが合いそうなので購入です前回と同じなので大丈夫と思います

2025-08-09
用途: 木工で使う治具の制作

治具に鉄材やアルミ厚板を使って作る場合、材料の切り出しなどに使います
使用頻度が極めて少ないことと金属加工用の機械はないので木工用のバンドソーにこの替え刃を装着して使っています
それ故1本単位で購入できるのは大変ありがたいです
刃の切れ味は良く材料がサクサク切れ助かっています

2025-09-04
用途: アルミ合金角材の切断
農・林・水産業

純正品から切り替えても刃の調整はほぼ不要で初期切味もそん色ない、寿命はまだこれからだが切断後の刃先を見ても大きな摩耗は見られず期待できそうである。

2025-10-26
用途: 鋼材切断時

消耗品なのでこちらの替刃で満足しています。
問題無く切断できます。

2025-07-24
用途: バンドソー交換に使用
製造業

商品が複数での販売が多いのですが、用途がDIYでしたので、1本で購入できてよかったです

対象商品 : 57625278
2025-07-22
用途: 電気工事時
桐生電気電気・ガス・熱供給・水道業

他製品より安価で割引価格さらに助かりました。
また、利用したいと思います
商品の対応機種表示をもう少し詳しく書いていただけると分かりやすいと思います

対象商品 : 39887059
2025-10-31
用途: パイプや単管切り
有限会社ピュア

1日使わずに切れた。バンドソー本体付属の物が3年の寿命あったが、お粗末

1が参考にしています
2025-10-02
用途: 金属素材の切断。簡単な加工。

普通によく切れるが、寿命は短い。溶接が雑。価格分の仕事はしてくれる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする