204130 みのり手袋 スタンダード 三興化学工業 39887217

みのり手袋 スタンダード

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)25.5
内容量1双注文コード39887217品番204130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

脱着スムーズ加工。

用途農作業・水産加工サイズM全長(cm)25.5仕様中厚種別中厚材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1機能柔軟性中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)22手の平幅(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39887217
2026-02-15
用途: 潮干狩り、洗車
運輸・通信業

3年ほど使用しているが、丈夫で感触がわかりやすい
値段も手軽で使いやすい

対象商品 : 39887199
2022-05-13
用途: 庭仕事の細かい作業に使う
その他業種

手が小さいのでSSサイズがあり助かりました。
紐を縛ったり、庭仕事の細かい作業に重宝しています

対象商品 : 39887199
2021-01-13
用途: リネンサプライの仕分け作業
サービス業

SSサイズでピッタしフィットしているので作業しやすいです。
丈夫で耐久性もありそうです。

対象商品 : 39887217
2020-07-29
用途: 手が濡れる農作業時
農・林・水産業

一般的なゴム手袋は内側に凹凸がなく脱着に苦労しますが、こちらの商品は内側に加工がされていて多少はラクだと思います。使い始めて間もないですが、汚れ落ちは良く乾きも早いです。耐久性はまだ分かりませんが、特筆すべき点があれば追記したいと思います。

対象商品 : 39887217
2019-09-17
用途: 車の洗車用
飲食業

脱着もスムーズで耐久性もあり、使いやすかったです。

対象商品 : 39887226
2019-07-25
用途: 主に炊事
サービス業

夏場の水仕事に最適!使いやすいからまた買いたいと思います。

2025-05-15
用途: 作業全般
その他業種

裏毛付は、洗っても完全にはキレイにならないし乾きが遅い。手袋は裏毛無しの方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする