曜日別特売
CK50N OA対応金封 A3 オキナ 39890498

CK50N OA対応金封 A3 オキナ 39890498
CK50N OA対応金封 A3 オキナ 39890498
CK50N OA対応金封 A3 オキナ 39890498
CK50N OA対応金封 A3 オキナ 39890498
CK50N OA対応金封 A3 オキナ 39890498
CK50N OA対応金封 A3 オキナ 39890498
CK50N OA対応金封 A3 オキナ 39890498

OA対応金封 A3

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋
タイプ祝儀 紅白結切
内容量1袋注文コード39890498品番CK50N
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

さまざまなプリンタに対応する便利なA3規格サイズで、毛筆書き不要の金封です。

サイズA3仕様特抄奉書紙セット内容本体・中袋5枚、水引・のし5組、原稿用下敷2枚タイプ祝儀 紅白結切枚数本体・中袋5枚、水引・のし5組、原稿用下敷2枚寸法(縦×横)(mm)297×420、【仕上/金封】105×188
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39890507
2024-05-02
用途: 冠婚葬祭時使用

手書きではなく簡単に印刷できるのがよいので
重宝してます。中袋が余分にあるともっといいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39890507
2023-11-27
用途: ご祝儀に

レーザープリンターできれいに印刷できるので良かったです。

対象商品 : 55552535
2022-12-26
用途: 社内表彰時など

表彰者が多数いるので印刷することができ、作成時間が大幅に短縮されました。
書き損じもなく助かっています。

対象商品 : 39890507
2023-08-28
用途: 物はよいがダウンロードするテンプレートに不満

字が下手なのでこういう商品を探していました。説明が丁寧なのが良かったです。
ただ、テンプレートは文字が黒色設定になっていましたが気付かず印刷してしまい、数枚無駄にしてしまいました。薄墨にしたい人は注意してください。
また、中袋のテンプレートも一緒にダウンロードできますが、こちらは裏面に住所、金額を書くテンプレートとなっていました。

対象商品 : 39890507
2021-10-25
用途: 不祝儀袋の作成
建設業・工事業

本当はきちんと手書きが良いとは思いますが、一度使用するとやめられません。

対象商品 : 39890507
2020-05-07
用途: 御霊前に使用
その他業種

テンプレートのダウンロードも楽に出来、位置合わせもすぐ出来ました。
問題は、A3の使用可能なプリンターが有ればのことですけど。
プリンター処理が出来、中袋も付いているので最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする