曜日別特売
L-KIT605 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 39894488

マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード39894488品番L-KIT605
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

広い視野が必要な方に最適。

倍率2.7~11×(1.3~5.3×) ※24インチモニター使用時 ( )はL-859使用時セット内容(3点)L-851 フルHDカメラ/L-600-12 レンズ/L-505 マグネットベース有効画素数1920×1080(200万画素)作動距離(mm)400~100視野192×108~45×25mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする