L-KIT610 実体顕微鏡 L-KIT610 ホーザン 39894524

実体顕微鏡 L-KIT610

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード39894524品番L-KIT610
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。

倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40Xセット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-703 LEDライト / L-703-1 クランプセット寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする