L-KIT629 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 39894689

マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード39894689品番L-KIT629
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

大きなワークに対応。

倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)265~100視野127×71~45×25mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする