W-91-1.5 六角レンチ ホーザン 39895127

W-91-1.5 六角レンチ ホーザン 39895127
W-91-1.5 六角レンチ ホーザン 39895127

六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)1.5
内容量1個注文コード39895127品番W-91-1.5
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
寸法S(mm)1.5寸法A(mm)14止ねじ【六角穴付】M2.5寸法B(mm)46先端形状六角六角穴付ボルトM1.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする