ホーザン
六角レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法S(mm)
10
0.71
1.27
1.5
1.6
10
2
2.4
2.5
3
3.2
4
5
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39895145
品番
W-91-10
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法S(mm)
10
寸法A(mm)
13
止ねじ
【六角穴付】M5/6
寸法B(mm)
47
先端形状
六角
六角穴付ボルト
No.1
RoHS指令(10物質対応)
対応