TRUSCO
運搬車用取り替えキャスター固定ウレタン車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
100
130
200
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39897796
品番
HWU-200K
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
台車用交換キャスター
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ウレタン
トラスコ品番
115-5320
材質
車輪:ウレタン
質量(kg)
2.72
ストッパー
なし
アズワン品番
64-8561-94