曜日別特売
LR03(T)4P アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形 マクセル 39898128

アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本)
内容量1セット(4本)注文コード39898128品番LR03(T)4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。

用途
デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。
タイプ単4電圧(V)1.5トラスコ品番124-2098質量(g)46使用推奨期限10年グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: クロック等に使用
卸売・小売業

このところ毎回同じものを求めていますが(納期なども)問題ありません。

対象商品 : 09451531
2024-03-22
用途: 工事用機器 他

とくに問題なく使用しています。リピート購入しています。

対象商品 : 09451531
2021-05-28
用途: エアコンのリモコン
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンは夏しか使用しないので電池から液漏れしてダメになった事があるので期待してます。基本マンガン電池が良いのでしょうが、試しに購入。

対象商品 : 16374794
2021-07-16
用途: 計測器
TES

さすがにメーカー品なので性能は申し分なしで
価格以上のお得感があった。

対象商品 : 16374785
2020-03-02
用途: 室内センサーライトの電池
不動産業

夏の暑さにも液漏れなしで一年中安定した製品だと思います

対象商品 : 16374794
2020-01-13
用途: 家で使用するリモコンやラジオなど
製造業

他社や100円ショップの電池に比べると使用してても絶対液漏れしませんので安心します。

対象商品 : 16374794
2019-01-22
用途: 計測器、精密機器
三木電機

以前はパナのエボルタを使っていましたが、未使用状態で液漏れがあり、ネットで調べたところ多く事例があったので、こちらに変更しました。液漏れに対しては補償もあり、それだけ自信のある商品と感じられたので、使っています。現在のところ安心して使える電池と感じています。

対象商品 : 16374794
2018-08-16
用途: 測定器保守管理時
有限会社 大栄電機

信頼できるメーカー製品で安心安全に使えます。価格的にも魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする