曜日別特売
LR6(T)4P アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形 マクセル 39898137

アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本)
タイプ単3
内容量1セット(4本)注文コード39898137品番LR6(T)4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。

用途
デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。
タイプ単3電圧(V)1.5トラスコ品番124-2125質量(g)93使用推奨期限10年グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16374776
2025-12-12
用途: リモコン用てす。
ツツイテレビ電気・ガス・熱供給・水道業

価格が安いし長持ちするのでコスパは良いです。便利に使わせてもらわせています。

2025-06-30
用途: 自宅のいろいろな機器に使用
その他業種

価格も手ごろで、液漏れしにくい電池ということで使用しています。
ボルテージの乾電池を使いだして何年か経ってますが一度も液漏れはでていないので満足です。

対象商品 : 16374776
2024-02-10
用途: 時計用他
時計メガネ宝石のキモト卸売・小売業

漏液市内電池が欲しかったので何年もつか楽しみにしています。

対象商品 : 09451522
2023-03-07
用途: 自宅用
株式会社日本化学研究所製造業

安いのに長持ちしますーとてもいいのでまたリピートします

対象商品 : 16374767
2022-09-13
用途: 電池の交換

パナの電池で液漏れして、精密測定機器を駄目にしたので、液漏れしない電池を選びたい。
パナからマクセルに変更してから、パナより安いけれど、今のところ液漏れはないので、信頼してリピートしています。

対象商品 : 16374776
2021-11-15
用途: テスター機器に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

電池ホルダーに液漏れが多いのでコレに交換。
期待しています。

対象商品 : 16374767
2021-04-16
用途: 家の中の色々な機器に利用

お値段も手ごろで、最高級品の電池と比べても大きな違いはそれほどないかと思います。最近はLED懐中電灯の様に、消費電力の小さな機器も多くなりましたので、このグレードの商品で十分ではないかと思います。

対象商品 : 16374767
2021-06-30
用途: ラジオ、血圧計などの電源に
その他業種

ブランドなので安心感があります。液漏れが少ないということで乾電池はマクセルばかりになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする