曜日別特売
D321R-10 焼付防止潤滑剤モリコート D-321R デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 39898374

焼付防止潤滑剤モリコート D-321R

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1000mL)注文コード39898374品番D321R-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。

用途
機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。
材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー容量(mL)1000トラスコ品番122-9729危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39898374D321R-1002444757-D321R-10 モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 02444757モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル1本(1L)
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: ネジの締め付けに使用
製造業

ステンレスネジの取り付け時の焼き付き防止に使用 塗布のスプレー最後には大きな塊となって吹き出すので対象物よりも大きくぬるつもりでスプレーするのが良さそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする