曜日別特売
8789 ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 39900928

ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法a(mm)79.5
内容量1個注文コード39900928品番8789
参考基準価格(税別)¥96,557販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。

用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。トラスコ品番114-1413材質スチールストローク(mm)15質量(kg)0.25寸法a(mm)79.5締付トルク(N・m)(取付時)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする