Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法a(mm)
41
41
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39901323
品番
1458112
参考基準価格(税別)
¥19,279
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途
ワークの固定、位置決めに。
クランプ力(kN)
(10MPa時)0.5
トラスコ品番
114-1406
材質
ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ストローク(mm)
10
質量(g)
24
寸法a(mm)
41
ねじ寸法
M12×1.5
締付トルク(N・m)
(取付時)10
ピストン径(Φmm)
8