曜日別特売
DLV04C10L-AZM ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー 日東工器 39901978

ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
トルク(N・m)0.05~0.4
内容量1台注文コード39901978品番DLV04C10L-AZM
参考基準価格(税別)¥142,800販売価格(税込)¥130,900
販売価格(税別)
119,000

コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。

用途ねじ締め作業消費電力(W)30トラスコ品番125-8848セット内容ドライバーケーブル:1本 吊金具:1個 ビットNK4D(No.0×1.8×44):1本 ビットNK4D(No.1×3×44):1本 ビットNK4D(No.2×4×44):1本長さ(mm)230回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護トルク(N・m)0.05~0.4アズワン品番64-8488-35適合ビット(mm)Φ4適合ねじ(mm)小ねじ1.2~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ3.5~5

商品説明動画

最大4台分のねじ締め設定を1台で対応!電流制御ドライバ DLV04C/10Cシリーズ PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする