曜日別特売
DCC0101X-AZN ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー 日東工器 39902163

ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード39902163品番DCC0101X-AZN
参考基準価格(税別)¥117,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

4種類のトルク、回転数が設定できますカウンタ機能を搭載しヒューマンエラーを防ぎます信号の端子台から外部信号の入出力を行うことができます

用途
ブラシレスデルボDLV04C/10C用
トラスコ品番125-8850幅(mm)120高さ(mm)183奥行(mm)73消費電力(W)30アズワン品番64-8482-85入力電源(V)100~240
注意
「電源コード」は別売りとなります。

商品説明動画

最大4台分のねじ締め設定を1台で対応!電流制御ドライバ DLV04C/10Cシリーズ PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする