センサ形状-ヘッド形状円検出距離(mm)14接続方式コード引き出しタイプコード長さ(m)-付属品-トラスコ品番101-8159サイズM18質量(g)130タイプ-ボディサイズ-保護構造-適合規格-標準検出物体(mm)-材質(ケース)-電源電圧(V)-コードPVC(耐油)発振周波数-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-保護回路-設定距離(mm)-検出物体-電圧の影響-診断能力遅れ時間-外径M18使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)-温度の影響-材質(検出面)-漏れ電流(mA)-電源タイプ直流2線式動作モード-自己診断出力-表示灯-極性-シールド非シールド材質(ナット)-材質(座金)-応差-コネクタ仕様コネクタ中継タイプ、IECピン配線耐電圧(V/min)-残留電圧(V)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-振動(耐久)Hz-開閉容量(mA)-電源の種類直流2線式