曜日別特売
SA54 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学 39903087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA54 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学 39903087
SA54 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学 39903087

農機用スーパーVベルトW800 SA形

(34件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効ピッチ周長さ(inch)54
54
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
100
内容量1本注文コード39903087品番SA54
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。

種別SA形有効ピッチ周長さ(inch)54ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 籾摺り機の昇降機周りに使用した
農・林・水産業

メーカー指定のサイズはLA35であったが、張りも弱そうだったので、耐久性も考えてSA34に替えてみた。勢いよく昇降機も回っており、問題なさそうに思われる。

対象商品 : 39902773
2025-04-22
用途: 除雪機のメンテナンス
その他業種

ホンダ製除雪機(hss1170n)の走行ベルト用に購入。問題無く取り替える事が出来ました。
メンテナンスの手間を考えて今回は、強化ベルトを選択しました。

対象商品 : 39902974
2025-07-25
用途: ハンマーモアのメンテナンス。
有限会社川隅空調建設業・工事業

今までよりも長持ちする事に、期待して!      使用感は上々です。

2024-09-19
用途: 籾乾燥機の昇降ベルト駆動用
農・林・水産業

負荷が小さいためスタンダードのVベルトでも結構持つのですが、ここは奮発して農事用高性能ベルトに交換してみました。違いは判りませんがベルト自体が柔らかいため曲げに強くモーターの負荷も少ないと思えます。農業機械にVベルトはたくさん使われているので、どれもW800以上の品質の物を使っていて購入には慣れていまして、価格は高いが長持ちすると思います。

対象商品 : 39902773
2023-12-10
用途: 動力走行セット動噴の動力部に使用
農・林・水産業

交換用のため使用。動力部と動噴、走行部、巻き取りの電動部に耐久性のあるこの製品を使用した。
 純正品はランクが一段階低かったのでボロボロになってしまった。

対象商品 : 39902877
2023-11-14
用途: コンバインのメンテナンスに使用

農機メーカーに頼むより安いし、すぐ間に合うので重宝してます。

対象商品 : 39902904
2023-09-28
用途: 機械のメンテナンス
悠遊舎

農機用のベルトより強度があり、作りもしっかりしているので、安心して使用でき、長持ちします。

対象商品 : 39902974
2023-11-14
用途: 機械の整備(ハンマーナイフモアのクローラ駆動ベルト
澤田農園農・林・水産業

複数本の注文で在庫欠品状態でしたが1週間も掛からず納品されました。整備作業も大して遅れることなく無事完了しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする